フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの 基板用リレー
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:300 V dc 最大負荷電流:1 A DIN Rail
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64053747
品番
2980681
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
PLC インターフェイス、一体型ソリッドステートリレー、ねじ止め接続、NS 35/7.5 DIN レールへの取り付け用、入力: 60 V dc、出力: 12-300 V dc / 1 A
仕様
●最大負荷電流:1 A●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:300 V dc●最大電圧制御:72 V dc●最小電圧制御:48 V dc●電圧制御範囲:48 72 V dc●最小負荷電圧:12 V dc●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧範囲:12300 →V dc●シリーズ:PLC-OSC●コード番号:195-4837
アズワン品番
65-8078-18