HVD-18AC サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) CAT(Caterpillar) 64053798

HVD-18AC サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) CAT(Caterpillar) 64053798
HVD-18AC サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) CAT(Caterpillar) 64053798
HVD-18AC サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) CAT(Caterpillar) 64053798
HVD-18AC サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) CAT(Caterpillar) 64053798
HVD-18AC サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ) CAT(Caterpillar) 64053798

サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64053798品番HVD-18AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。
強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。
360°回転するので真上にも真下にも向けられます。
全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。
アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。

用途
空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。
質量(g)8000周波数(Hz)50/60電流(A)1.2/1.55消費電力(W)120/150モータータイプ全閉型ハネ径(cm)45寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650風量調整4段階コード長さ(cm)200アズワン品番64-8900-61

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする