仕様●主な付属品:D-Sub 15 ピン(ミニ)ケーブル、HDMIケーブル、2芯アダプタ付電源コード、USB ケーブル、オーディオケーブル、保証書付きセットアップマニュアル●対応OS:Windows 10/8.1(64-bit、32-bit)
表面処理アンチグレア
コントラスト比600:1(標準)
解像度1024×768
入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)
色(本体)セイレーングレー
アズワン品番65-9205-74
アスペクト比4:3
モニターサイズ15型
パネル駆動方式TN