ニトリル手袋(薄手)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 64054017 品番 VERTE-761H M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

カラータイプなので、エリア分けなどに使えて衛生管理に最適です。
食品衛生法適合品です。

サイズM グリーン 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)19.6 中指長(cm)8.1 厚さ(mm)0.07 用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。 トラスコ品番436-2977 入数(枚)200 規格食品衛生法適合 粉有無粉なし 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする