ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル手袋(薄手)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
サイズ
S
注文コード
64054026
品番
VERTE-761H S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
カラータイプなので、エリア分けなどに使えて衛生管理に最適です。
食品衛生法適合品です。
サイズ
S
色
グリーン
全長(cm)
24
手のひらまわり(cm)
17.2
中指長(cm)
7.7
厚さ(mm)
0.07
用途
食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
トラスコ品番
436-2985
入数(枚)
200
規格
食品衛生法
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合