VERTE-756H-S ニトリル使い捨て手袋 ロング 粉なし ミドリ安全 64054078

VERTE-756H-S ニトリル使い捨て手袋 ロング 粉なし ミドリ安全 64054078 VERTE-756H-S ニトリル使い捨て手袋 ロング 粉なし ミドリ安全 64054078

ニトリル使い捨て手袋 ロング 粉なし

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード64054078 品番VERTE-756H-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
サイズS トラスコ品番447-8606 厚さ(mm)約0.1 ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法 全長(cm)28 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)17.2 粉有無粉なし 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89667523
2020-10-03
用途:
精肉加工

現在は多数のニトリルロング手袋があるが
その中でもかなりのフィット感と丈夫さ、そして程よい厚さでした。
(ニトリル手袋は10社ほど試しました)
丈夫さについては1日の中での手袋の破損がほとんどありません
誤ってカットしてしまった場合などを除き指先が貫通しているようなことは
ほとんどなかったです。(凡そ継続して3か月ほど使用しています)
ただし、装着時に袖部分を強く引きすぎるとちぎれてしまいますので
丈夫だからと言って無茶な扱いは控えた方が良いと思います。

対象商品:
89667523
2019-03-14
用途:
調理や清掃

調理から清掃時まで使っています。大きな不満はありませんが、たまに尖ったものに触れると穴が開くので、異物混入に注意が必要な現場ではその点に注意が必要だと思います。

対象商品:
89667532
2019-04-08
用途:
清掃作業時

手首の部分から洗浄液が入ってしまうので、フィット感が欲しかったです。

対象商品:
89667514
2017-08-09
用途:
主に,バイクの整備,清掃時に使用。他に草取りなど。

他のLLサイズでは窮屈なことが多かったが,本品はピッタリと収まり,指の長さも余りがほぼ無いので,快適に作業できる。耐久性も問題なし。2度目の購入。

対象商品:
89667541
2017-02-25
用途:
製品製造
製造業

とても頑丈で程よく柔らかく製品完成度が高いニトリルロングだと思います。前から使っていますが今年買ったら硬さと色が若干変更されていました。

対象商品:
89667532
2015-08-11
用途:
漆塗り用
農・林・水産業

耐油性にも問題なく、長さも厚みも十分有り、フィット感も大変良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする