VERTE-701H-L ニトリル使い捨て手袋 厚手 粉なし ミドリ安全 ブルー色 100枚入 64054096

VERTE-701H-L ニトリル使い捨て手袋 厚手 粉なし ミドリ安全 64054096 VERTE-701H-L ニトリル使い捨て手袋 厚手 粉なし ミドリ安全 64054096

ニトリル使い捨て手袋 厚手 粉なし

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード64054096 品番VERTE-701H-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

抜群の強度を持つ厚手タイプで、ハードな作業にも対応します。
指先すべり止め加工です。

サイズL ブルー 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)21.4 中指長(cm)8.4 厚さ(mm)約0.14 用途食品加工、スーパー、給食センターなど トラスコ品番447-8428 入数(枚)100 規格食品衛生法 粉有無粉なし 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89667627
2020-09-03
用途:
自動車、機械類のメンテ時
その他業種

一番気に入っている手袋ですが、今では入手できなくなってしまい非常に残念です。また是非とも復活を望みます。

1人が参考にしています
対象商品:
89667645
2020-09-25
用途:
作業用
サービス業

チョット小さいかな?
普段米国製を使っているせいか、少しキツイ。

対象商品:
89667627
2020-04-19
用途:
食品取扱い時、清掃時

使い捨てにしては厚みがあり丈夫です。ペラペラなのもで満足できない方にお勧めです。ただし、普通に使っていれば問題ないですが尖ったものがある所では引っ掛かりからの穴あきには注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
89667611
2020-04-08
用途:
水仕事作業時
こんどう たいる 様 (建設業・工事業)

凄い耐久性です。
普通のニトリル手袋より、かなり丈夫です
一回使ってみて下さい

対象商品:
89667627
2020-01-17
用途:
植木の花追加・水やり・清掃時
青野ビル 様 (不動産業)

前はブカブカノ白い手袋を使用していましたが、厚手ですが、使い勝手がよく気に入っています。
この手袋を使い助かっています。有難うございました。

対象商品:
89667611
2019-12-18
用途:
コンクリート製品の製造作業
アートコンクリート工業株式会社 様 (製造業)

コンクリートにも耐久性があり強アルカリにも強いです。手荒れがなく使いやすく良い商品です。

対象商品:
89667627
2019-10-24
用途:
畑仕事
その他業種

第一印象は
固め
だけど破れないので重宝しています。
一般的な薄いゴム手は土に触れるとすぐに破れるのですがかなり頑張りますよ

対象商品:
89667627
2019-06-06
用途:
掃除、塗装、魚の調理など

今まで使用してきた使い捨ての手袋は薄すぎて破れやすかったですが、これはちょうど良い厚みです。匂いも全く無く、粉が無いのに装着しやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
1人が参考にしています
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする