曜日別特売
VERTE-750K-SS ニトリル使い捨て手袋 粉なし ミドリ安全 64054184

VERTE-750K-SS ニトリル使い捨て手袋 粉なし ミドリ安全 64054184
VERTE-750K-SS ニトリル使い捨て手袋 粉なし ミドリ安全 64054184

ニトリル使い捨て手袋 粉なし

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズSS
中指長(cm)7.6
手のひらまわり(cm)15
内容量1箱(100枚)注文コード64054184品番VERTE-750K-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

全面すべり止め加工で優れたグリップ力が魅力です。

用途
組立、検査。
食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
サイズSSブルー全長(cm)24手のひらまわり(cm)15中指長(cm)7.6厚さ(mm)0.1トラスコ品番447-8568材質ニトリルゴム(合成ゴム)入数(枚)100規格食品衛生法適合粉有無粉なし食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89667776
2019-02-14
用途: 製品の洗浄

使い心地は良い方だと思います。特別改善点はないです。

対象商品 : 89667751
2017-03-25
用途: 設備補修時
高橋工業

普段はニトリスト・タッチを常用しているが、試しに此れを購入
丈夫かと思ったが余り変わらず、0.01㎜の違いは着け外しの時に
解るぐらいです。
ちょっとした作業にはそのままでも大丈夫だし手荒れを防げるので
大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする