ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム ディスポ手袋
ディスポタイプ ニトリル製ソフト手袋 Lサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
64054227
品番
VERTE-781-N-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
トラスコ品番
811-1240
厚さ(mm)
0.1
色
ホワイト
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
21.4
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合