ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム ディスポ手袋
ディスポタイプ ニトリル製ソフト手袋 SSサイズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
64054263
品番
VERTE-780-N-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サイズ
SS
トラスコ品番
753-9924
厚さ(mm)
0.09
色
ブルー
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
7.1
手のひらまわり(cm)
15.8
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合