ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム ディスポ手袋
ディスポタイプ ニトリル製ソフト手袋 SSサイズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
全長(cm)
24
注文コード
64054279
品番
VERTE-781-N-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
SS
トラスコ品番
811-1244
厚さ(mm)
0.1
色
ホワイト
入数(枚)
100
規格
食品衛生法
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
15.2
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合