ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム ディスポ手袋
ディスポタイプ ニトリル製ソフト手袋 SSサイズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
全長(cm)
23.5
注文コード
64054288
品番
VERTE-782-N-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,996
この商品は
全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
SS
トラスコ品番
811-1249
厚さ(mm)
0.1
色
ブルー
入数(枚)
100
規格
食品衛生法
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
7.1
手のひらまわり(cm)
15.8
粉有無
粉あり
食品衛生法
適合