ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル使い捨て手袋 粉なし 100枚入 白
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
64054367
品番
VERTE-751K-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
全面滑り止め加工で優れたグリップ力が魅力です。
中指長(cm)
8.6
全長(cm)
24
手のひらまわり(cm)
23.2
サイズ
XL
厚さ(mm)
0.1
用途
食品工場など
トラスコ品番
819-2604
色
ホワイト
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合