ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム ディスポ手袋
ディスポタイプ ニトリル製ソフト手袋
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
64054534
品番
VERTE-780-N-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
素手感覚で使用でき、細かい作業に適しています。
色
ブルー
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
用途
食品工場、機械組立など。
トラスコ品番
753-9894
厚さ(mm)
0.09
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
中指長(cm)
8.6
手のひらまわり(cm)
23.4
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら、直ちにご使用をおやめください。
※熱に弱いので、熱いものには触れないでください。
※尖ったもの、刃物などは、手袋の破れや穴の原因となる場合があります。ご注意ください。