ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル使い捨て手袋 粉付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
64054735
品番
VERTE-753K-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
全面すべり止め加工で優れたグリップ力が魅力です。抜群の強度とフィット性です。柔らかい素材で疲れにくいです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 薄手 粉付
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
色
ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
24
トラスコ品番
829-1061
厚さ(mm)
0.12
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
19
粉有無
粉あり
食品衛生法
適合