TRUSCO
TRUSCOの 使いきり手袋
TRUSCOの ニトリルゴム ディスポ手袋
10箱入り使い捨てニトリル手袋TGスタンダード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10箱×100枚)
注文コード
64054893
品番
TGNN08BL10C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,160
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。
薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
細かな作業に適しています。
10箱入りのお得用パックです。
用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
色
ブルー
サイズ
L
全長(cm)
24
トラスコ品番
835-4706
厚さ(mm)
0.08
入数(枚)
1000
機能
耐薬品性、耐油性
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
22
粉有無
粉なし