※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

耐熱用手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 タイプ軍手 注文コード64055365 品番MGT-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど7種類から選べます 他の種類を見る

グーデン(R)繊維を表面に使用し、同一素材を混用したフェルトを施したものを中綿断熱材とし、内面に綿織物を使用した4層構造で、熱を伝わりにくくした手袋です。

トラスコ品番159-5895 タイプ軍手 入数(双)1 機能耐熱 全長(cm)38 材質(裏)コットン、シリコン 材質(表)アルミナイズドプレオックスアラミド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする