充電式LEDランタン 電球色 昼白色 調色可 明るさ調節可

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用電池グッド・グッズ専用充電池LDC-361A×2本/市販単3乾電池×3本(別売り) 注文コード64055487 品番DS-8E-MGN
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は使用電池・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

・和洋、様々なインテリアに馴染むアンティークデザイン
・無段階で電球色〜昼白色までの発光色を調節可能!
・無段階で明るさ調節可能!
・最長75時間点灯可能
・充電の他、乾電池も使用でき停電時や急な充電切れでも安心!
・ライト部の防眩カバーでLEDの刺激的な光を緩和し優しい光を演出
・目に優しい電球色での使用は、寝室での利用時も睡眠を妨げにくい
・1台で明るさ、発光色を調節できるからあらゆるシーン・用途でおすすめ

質量(g)約500 電球の種類LED 全光束(Lm)10〜400 使用電池グッド・グッズ専用充電池LDC-361A×2本/市販単3乾電池×3本(別売り) 用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に 仕様ロット数:8台入り セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻 質量(kg)ロット:約7.3 ミントグリーン 出力USB:DC5V/1A 寸法(幅W×高さH)(mm)126×311 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ロット:575×295×270 発光色電球色〜昼光色 保護等級IPX4(生活防水) 色温度(K)2200/6500 充電電圧(V)DC5/1A 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)約8 効率6 RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(時間)HIGH:約5、LOW:約75 照射角度(°)360 調光範囲無段階調節可能
注意
※長期保管する場合は、リチウム電池を本体から取り外し保管して下さい。
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※使用する乾電池・リチウムイオン電池は、新旧・異種混同はお辞め下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57697466
2022-10-11
用途:
普段はインテリアとして、災害時は照明として
その他業種

LEDで調光が出来、消費電力も少ないので購入しました。手持ち、吊すことも出来て便利だと思います。最小光量で使えば長時間使用できます。我が家には携帯発電機もあるので、頼もしい災害用品が増えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする