タイマー付きタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64055523 品番SK-36TM3WPO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

タイマーパネルにて6個口を個別に12通りのON/OFFプログラムが設定可能。本体側面、底面にマグネットを各2個装着しており、スチール製保管庫/キャビネット/デスクに固定可能。

用途タブレット、PC収納庫など複数機器をタイマーにて輪番充電をするのに最適です。 質量(g)約1040(本体のみ) タイプ抜け止め 使用温度範囲(℃)5〜40 定格15A・125V(1500W) コンセント個数6 コード長さ(m)タイマーパネルケーブル:2 精度時計:±4秒/日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:306×38×57、タイマーパネル:84×15×74(突起物含まず) 安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵 過電流保護ブレーカー(15A 125V)内蔵 電源コード(m)3 機能マグネット付 タイマー設定1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通×6個口=最大72通り) 安全規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アース端子あり マグネットあり プラグ形状2ピントラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイングプラグアース線付き
取扱説明書:(9.45MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする