パワーバイオ 押入れのカビきれい

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64056038 品番27105
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥878 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

パワーバイオシリーズは微生物の働きを利用して、カビ・臭いを抑制するお掃除アイテムです。
貼るだけでバイオの成分がカビを抑制し臭いを抑えます! 臭いに、防カビ、5種類のカビに!
押入れの天井に貼ってご使用ください。吊り下げフック付きでクローゼットにも!

セット内容本体、交換目安シール、両面シール 材質中身:珪藻土、微生物(バチルス菌属) ケース:ポリプロピレン 交換目安約4ヶ月 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.5×8.5×0.9(フック含まず) 有効期間約4ヶ月

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64056038
2021-12-05
用途:
作業場、倉庫のカビ対策

作業場や倉庫のカビ対策に購入しました。
梅雨から夏場のカビへの効果を期待していますが、まだ結果は分かりません。
特に気になる匂いなどはなく、気分を害するようなこともないです。
ケースなしの取り替え用などもあると嬉しいです。
様子をみて効果があればリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする