コジット
コジットの 椅子
コジットの 椅子オプションパーツ
コジットの 椅子用クッション・サポーター
メイクヒップスベーグルクッション
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64056266
品番
45874
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
広げて美尻、閉じてリラックス
色
ピーチ
用途
形にあわせて色々なシーンで活用できます
セット内容
1個入
材質
ポリエステル、ウレタンフォーム
寸法(cm)
閉じた状態/31×21×20、広げた状態/46×31×10