汎用キャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64056574 品番STC-75GNU(グレー)
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

充実の品揃え。
金具はユニクロームメッキ仕上げです。
各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材〜家庭用品まで。
優れた旋回性能。STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。

仕様●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●旋回始動力(daN):19.20●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×42(54×44)●プレートサイズX×Y(mm):70×58●取付穴径P(mm):8.8●偏心E(mm):25●旋回半径R(mm):(R65)●タイプ:自在●RoHS:対応(2023年3月現在) 金具仕上クロームメッキ アズワン品番65-9610-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする