骨盤ホールドクッション

(2件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64056634 品番92620
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2つのホールで骨盤を包み込みしっかりホールド

ブラウン 用途読書やスマホ使用時、ゴロ寝時に。 セット内容1個入 材質本体側地:ポリエステル、ポリウレタン クッション材:ポリエステル、ウレタンフォーム 寸法(cm)42×33×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64056634
2022-09-25
用途:
業務

この品柔らかすぎて、骨盤ホールドとうたい文句であるけど、しっかりと骨盤をホールドしてくれているか不思議。単なるクッションとしての使用では良いかもしれないが、骨盤明記するのはどうかと。

対象商品:
64056643
2022-05-20
用途:
事務
北秋田J住宅設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

長時間のデスクワークにちょうどいいです。腰痛にいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする