- パイプ 丸イス モノタロウ 64056713 - パイプ 丸イス モノタロウ 64056713 - パイプ 丸イス モノタロウ 64056713 - パイプ 丸イス モノタロウ 64056713 - パイプ 丸イス モノタロウ 64056713

パイプ 丸イス

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 64056713 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

短時間の腰掛けに最適なパイプ製の丸イスです。
重ねる事ができるので場所を取らずに保管できます。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×390×450 本体質量(kg)1.3 用途会議、集会、休憩、食堂、学校、催事などでの簡易的な腰掛けように。 材質張地:合成皮革、フレーム:スチール(粉体塗装) 幅(mm)390 質量(kg)1.3 高さ(mm)450 種類丸椅子 奥行(mm)390 キャスターなし 張地合成皮革 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 座幅(mm)300 座奥行(mm)300 材質(中材)スポンジ/合成板 スタッキング
注意
※輸入品の為、運送時に多少のスリ傷等が発生する場合がございます。ご了承ください。
※椅子は水平な場所でご使用ください。
※椅子の上に立ったり、踏み台としてのご使用はお止めください。
※床面に傷がつかないようカーペットやマット等を利用して設置してください。
※直射日光又は熱を避けること。
※著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用すること。
※本来の用途以外には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64056713
2026-02-24
用途:
打合せ・小休止時
株式会社wiaas 様 (飲食業)

安定の商品で使いやすく場所も省スペースに置いて置けるので助かる。
価格も手ごろだと思います。

対象商品:
64056713
2025-12-27
用途:
多方面で活躍
株式会社ライフジャパン芙蓉 様 (金融・保険業)

しっかりした椅子、軽いので移動が楽、使わない時は荷物やカバン置き場に使用

2025-08-18
用途:
持って移動できる休憩椅子
建設業・工事業

安いのでどうかと思ったが、これはお値段以上である。脚のクロス部分の溶接はしっかりしている。粉体塗装も綺麗。鉄だけどフックに引っ掛けておけるくらい軽い。クッションは最小限ながらこれはこれで十分。座って軟弱な感じはない。折り畳みのパイプ椅子と違って、(推奨されないだろうけれど、)変形しないから踏み台にしても大変安定している。クッション部分は外れるようなので最終的にも鉄資源ゴミでリサイクルできる。大変よろしい。

1人が参考にしています
2025-06-04
用途:
保護具の装着時の腰掛
建設業・工事業

安価でしたが使いやすい。重ねてコンパクトに収納できます。長時間座るのにはクッションが固いので向いてないように思います。

2025-04-06
用途:
食品製造

まず軽い。持ち出すのが苦にならず、スっと運べる。少しガタガタに見えるが
座ると体重で安定する。汚さずに使い続けたい。

1人が参考にしています
2025-07-25
用途:
来客時の予備椅子
不動産業

パイプのへこみが多々ありました。
交換を考えましたが、あきらめて使用することにしました。
使用に関しては問題なく、一般的な丸椅子と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
64056713
2024-10-19
用途:
臨時の椅子として
個人のお客様

人が集まる年に一度のイベントで椅子が足らなかったので5つ購入しました。軽くて強度もあり助かりました。まだ少し数が足らなかったので来年迄にまた購入させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
64056729
2024-07-09
用途:
機械操作の講習会用
その他業種

安くて軽くて使いやすい。壊れても、お金を気にせず買い換えたらよい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
耐荷重を教えて下さい。
回答:
約100kgになります。
3人が参考にしています
2023-06-20
質問:
カラーは黒のみでしょうか。
回答:
現時点では黒のみになります。
1人が参考にしています
2023-06-20

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする