Super Versi-Dry(TM) 表面プロテクター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(350枚) 注文コード64056757 品番74018-00
参考基準価格(税別)¥50,140 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

特殊加工でこぼれた液体を素早く吸収
実験台を汚染から保護
クッション性があり滑りにくい表面は、ガラス器具を転倒から保護
裏打ち素材は化学薬品耐性があり、こぼれた液体から実験台を保護
実験台や実験台シェルフ、試薬棚の保護や滑り止め用シート
最大1050mL/m2までこぼれた液体を吸収
好みのサイズに切って使用可能

仕様●材質:(本体)HDPE●仕様:シート小●サイズW×L(mm):460×510●カラー:青 アズワン品番65-5643-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする