※使用例
藤倉航装
藤倉航装の 船舶艤装品
藤倉航装の 船舶救命器具
藤倉航装の その他救命用品
救助縛帯 ベストスリング 横吊り式ハーネス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64056923
品番
AZ1030-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
避難者の引揚救助用縛帯です。
ヘリコプターのホイストケーブルの端末に吊るし、水上、地上を問わず遭難者を引揚救助できます。
用途
救助用備品
材質
本体布:ポリエステル布、浮力体:発泡ポリエチレン
質量(kg)
約1.5(ウエイト未装着時)
全長(m)
2
注意
※本製品は製品本体を浮遊させるための浮力は保有しておりますが、人体等を浮遊させる浮力は備えておりません