LEDライトバルブS62Wランプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64057088 品番LDFS62L-G-E39D/721
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-20〜+40 適合器具への取付時の周辺温度 消費電力(W)(100V)69.6/(200V)67.1/(242V)66.9 口金E39 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)8500 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 仕上白色塗装 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)122.1/(200V)126.6/(242V)112.1 点灯方向水平点灯 電球の種類LED ワット数62W〈E39口金〉 電源ユニットH741
注意
※防振パッキン装着済。
※LEDライトバルブSは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※ランプは極性フリーですが、安全性を確保するため、施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。
※電源ユニットの二次側に共通線を設けないでください。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
注)消費電力・固有エネルギー消費効率は、電源ユニットWLE110V620M1/24-2を組合せた場合の数値です。
適合器具一覧このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする