LEDアイランプHB

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64057194 品番 LDR200-220V66N-H-E39/HB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
消費電力(W)66(200V/220V) 全光束(Lm)10000 入力電圧(V)200〜220 ビーム光束(Lm)7000 最大光度(cd)3400 仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20〜+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで 口金E39 相関色温度(K)5000 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)151.5(200V/220V) 入力電流(A)(200V時)0.33/(220V時)0.30 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数66W〈E39口金〉
注意
※高天井用セード・ホルダ対応フック付落下防止ワイヤ装着済。
※設置の際には必ず落下防止ワイヤを取付けてください。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※電源電圧は、定格電圧の±6%の範囲内でご使用ください。
※適合器具一覧このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
※防振パッキン装着済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする