岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の LED電球
岩崎電気の レフランプタイプLED電球
LEDアイランプHB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64057203
品番
LDR34N-H-E39/HBA
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
(100V)34
全光束(Lm)
4600
入力電圧(V)
100
ビーム光束(Lm)
3000
最大光度(cd)
1550
仕様
天井灯ホルダ:O39-006P
材質
(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)
アルミダイカスト
質量(g)
1010
タイプ
高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)
-20〜+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで
口金
E39
相関色温度(K)
5000
ビームの開き(°)
110
定格寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
平均演色評価数
Ra70
仕上
白色塗装
ホルダー
O39-156P
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V)135.2
入力電流(A)
(100V時)0.34
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
ワット数
34W〈E39口金〉
注意
※高天井用セード・ホルダ対応フック付落下防止ワイヤ装着済。
※設置の際には必ず落下防止ワイヤを取付けてください。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※電源電圧は、定格電圧の±6%の範囲内でご使用ください。
※適合器具一覧このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。