T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64057299 品番N151.2A250604G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

T-Max Q-カットチップ。突切り・溝入れ加工用、1コーナ仕様、低送り加工用、超硬チップ。
コーティング超硬チップ。

幅(mm)6.35 コーナーR(mm)0.57 チップサイズ60 仕様●チップサイズ:60●la:6.35●re:0.57●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●コード番号:572-6239 材質/仕上コーティング超硬 勝手なし アズワン品番65-8209-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする