RCD Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64057326 品番3VA9123-0RL30
参考基準価格(税別)¥424,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

Siemens Terminal Cover Offset for Plug-in and draw-out sockets accessory (プラグイン及びドローアウトソケット用カバーオフセット)は、4 極 3VA100/160/250 の回路ブレーカに使用されます。3 VA 成形ケース用の接続技術は、複雑さをサポートするように設計されています 3 VA 成形による便利な試運転ピン 4 ピンの数 EAC 認定

仕様●定格電流:160A●極数:3●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA91●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1798 アズワン品番65-8063-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする