LEDライトバルブK28W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64057359 品番LDT100-242V28L-G/21
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様HIDポールライト(クラシック):LDRW-300/TM4 HIDポールライト(グローブタイプ):LDRW-500/TM4 HIDポールライト(スタンダード):LDRW-400/PF4 HIDポールライト:LDRW-400/TM4 HID防犯灯:H5728 mitis B:LDRW-600/TM4 mitis C:LDRW-600/PF4 和照明:LDRW-500/PF4 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)PBT-GF30% 質量(g)470 使用温度範囲(℃)-20〜+35 適合器具への取付時の周辺温度 消費電力(W)28 口金E26 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)3600 入力電圧(V)100〜242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 仕上白色塗装 周波数50/60Hz共用 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.5 点灯方向ユニバーサル点灯 入力電流(A)(100V時)0.28/(200V時)0.14/(242V時)0.12 適合ワイヤLDRW-300/PF4 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数28W〈E26口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合
注意
※防振パッキン同梱。
※下面開放器具と組合せて使用する場合は、必ず落下防止ワイヤ(LEDライトバルブ用・別売)を取付けてください。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せて使用する器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
適合器具一覧このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする