岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の LED電球
岩崎電気の レフランプタイプLED電球
LEDライトバルブK53W AL専用
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64057377
品番
LDT100-242V53L-G-E39/L21
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V)128.3/(200V)130.7/(242V)130.7
ワット数
53W〈E39口金〉
材質(本体)
PBT-GF30%
周波数
50/60Hz共用
消費電力(W)
(100V)53/(200V)52/(242V)52
耐雷サージ
12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合
定格寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
入力電流(A)
(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25
光源色
ナトリウム色
材質
(グローブ)ポリカーボネート
仕上
白色塗装
使用温度範囲(℃)
-20〜+35 適合器具への取付時の周辺温度
質量(g)
1010
全光束(Lm)
6800
相関色温度(K)
2100
点灯方向
垂直点灯(水平取付け不可)
入力電圧(V)
100〜242対応
平均演色評価数
Ra70
仕様
アイエリアライト:H801
口金
E39
電球の種類
LED
グリーン購入法
適合
注意
※落下防止ワイヤ・防振パッキン装着済。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せて使用する器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
適合器具一覧このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。