岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の LED電球
岩崎電気の レフランプタイプLED電球
LEDライトバルブK67W AL専用
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64057395
品番
LDT100-242V67L-G-E39/L
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
仕様
アイエリアライト:H801
材質
(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)
PBT-GF30%
質量(g)
1010
使用温度範囲(℃)
-20〜+35 適合器具への取付時の周辺温度
消費電力(W)
(100V)67/(200V)65/(242V)65
口金
E39
相関色温度(K)
2700
全光束(Lm)
8000
入力電圧(V)
100〜242対応
定格寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
平均演色評価数
Ra80
仕上
白色塗装
周波数
50/60Hz共用
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(100V)119.4/(200V)123.0/(242V)123.0
点灯方向
垂直点灯(水平取付け不可)
入力電流(A)
(100V時)0.67/(200V時)0.34/(242V時)0.3
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
ワット数
67W〈E39口金〉
耐雷サージ
12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合
注意
※落下防止ワイヤ・防振パッキン装着済。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せて使用する器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
適合器具一覧このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。