LEDライトバルブK67W AL専用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼白色 消費電力(W)(100V)67/(200V)65/(242V)65 注文コード64057413 品番LDT100-242V67N-G-E39/L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥72,600 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は光源色・消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様アイエリアライト:H801 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)PBT-GF30% 質量(g)1010 使用温度範囲(℃)-20〜+35 適合器具への取付時の周辺温度 消費電力(W)(100V)67/(200V)65/(242V)65 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)10000 入力電圧(V)100〜242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 仕上白色塗装 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)149.2/(200V)153.8/(242V)153.8 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 入力電流(A)(100V時)0.67/(200V時)0.34/(242V時)0.3 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数67W〈E39口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合
注意
※落下防止ワイヤ・防振パッキン装着済。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せて使用する器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
適合器具一覧このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする