木工用ショートビット JMSシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64057484 品番JMS-24
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

抜群の耐摩耗性

仕様●刃先径:24.0mm●有効長:70mm●6角軸対辺:10mm●全長:120mm アズワン品番67-0418-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする