クランプ金具 VIP/S/FRONT-MC/KITシリーズ 9極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64057737 品番2907032
参考基準価格(税別)¥5,430 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

Phoenix Contact は、1-8 というラベルの VIP ベースモジュールに接続するためのプリント回路基板コネクタを備えています。このコネクタの最大電流容量は、公称電圧 300 V で 8 A です。スクリュークランプ Terminal Wire 接続 チャンネルとシールドのラベルが印刷済みです

仕様●極数:9●実装タイプ:表面実装●シリーズ:VIP/S/FRONT-MC/KIT●コード番号:217-6391 アズワン品番65-7504-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする