T-Max P 旋削用ネガチップ 1セット(10個入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64057825 品番SNMG190612MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,600

一般旋削ステンレス加工用。荒から中仕上げ加工用。
優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。中仕上げから荒加工用。

厚さ(mm)6.35 材質/仕上PVDコーティング(TiAlN+TiN)超硬 刃長(mm)17.85 仕様●適合被削材:M●チップ形状:正方形●刃長(mm):17.85●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiAlN+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM●コーナR(mm):1.1906●PVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:605-6920 コーナーR(mm)1.1906 切削領域中切削 適合被削材種M チップ形状正方形 アズワン品番65-8243-96 チップ逃げ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする