ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
スラックス チャコールグレー 2010-25シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64057920
品番
2010-25-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,210
ノータックですっきりしたシルエットになっています。
用途:作業全般
色
チャコールグレー
サイズ
120
材質(本体)
綿100%
番号
コード:124-3258
股下(cm)
80
アズワン品番
65-8410-71