LEDライトバルブS 50WLED制御装置

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64057937 品番WLE132V380M1/24-1
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDRS125L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS50L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD 材質(本体)アルミ 質量(g)680 使用温度範囲(℃)-20〜+40 定格電圧(V)100/200〜242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)(100V時)0.577/(200V時)0.28/(242V時)0.24 定格二次無負荷電圧(V)170 口出線(mm)入力側650、出力側220 ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
※必ず適合するLEDランプと組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする