LEDアイランプSP125W用 調光LED制御装置

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64057946 品番WLE132V950MD1/24-1
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様信号制御式調光器:DMDEP2015A 適合125W・128W用 材質(本体)アルミ 質量(g)1250 使用温度範囲(℃)-20〜+50 ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。 定格電圧(V)100/200〜242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)(100V時)1.45/(200V時)0.71/(242V時)0.59 定格二次無負荷電圧(V)156 使用場所屋内専用 口出線(mm)入力側650、出力側220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする