※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

断熱ドレンホース

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 ホース長さ(m)1.3 注文コード64058348 品番DAD10201K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は呼び・ホース長さなど5種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(Φmm)20 内径(Φmm)14 外径(Φmm)26 厚さ(mm)断熱材:6 ホース長さ(m)1.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64058339
2024-08-05
用途:
エアコン室内配管部分延長
製造業

外側を触っても、冷たさが感じられないので
断熱の働きは確認できます。
外皮は柔らかめで、強く引っかけると破けそうなので
スリーブの切れ端などには気を付けないとでしょうか。
外皮の日射に対する対候性は不明。
ジョイント部はしっかり止まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする