モバイルバーコードリーダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64058488 品番BW-130BT3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

BW-130BT3は小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。
BluetoothVer2.1Class2(SPP/HID)対応
Android/Windows/iOS対応 (iOSはHID接続のみ)
単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応)
連続読取回数15000回(SPP接続時)
標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性
抗菌対応
防塵防滴IP54
SPPドライバソフト有り

質量(g)70(乾電池含む) ホワイト 分解能(mm)0.125 幅(mm)42 長さ(mm)109 高さ(mm)26 用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等 セット内容本体、シリコンカバー、単4乾電池2本 保護等級IP54 光源赤色LED(630nm) 読取15000回(SPP通信時) 動作温度(℃)-10〜40(乾電池の使用条件に準ずる) 無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID 通信距離(m)約10 シンボルJAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar 落下耐久(m)1.2 コンクリート面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする