毛穴小鼻つるりんこ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(21g) 注文コード64058743 品番KBN680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

角栓・黒ずみスッキリ!

材質ハンドル:アルミニウム、ABS、毛:PBT、金属:ステンレス 質量(g)21 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×180×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする