ビューティーワールド
ビューティーワールドの スキンケア
ビューティーワールドの かかとケア
BJ潤いフットマスク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64058786
品番
BSF301
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
お家で贅沢プラセンタエステ♪保湿、透明感アップ♪
材質
外装:アルミニウム、マスク外側:PE、マスク内側:PP
質量(g)
28
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×160×4