ENT350 ナチュラルアイテープ ビューティーワールド 64058804

ナチュラルアイテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(30枚)注文コード64058804品番ENT350
販売価格(税込)¥385
販売価格(税別)
350

アットコスメのクチコミで注目商品!素肌タッチのふたえテープ

材質テープ:PE、スティック:PP、シート:紙質量(g)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×123×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイメイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする