ビューティーワールド
ビューティーワールドの スキンケア
ビューティーワールドの フェイスパック
クマなっしー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64058838
品番
KN700
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
貼るだけ!筋肉からクマケア!
材質
台紙:紙、テープ:ポリウレタン、突起部分:ステンレス
質量(g)
14
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
92×153×8