ビューティーワールド
ビューティーワールドの メイク道具
ビューティーワールドの メイク用筆・ブラシ
ダイヤモンドファンデーションブラシ ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64058865
品番
DIB1500
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
ベルベッドタッチな極細密集毛で毛穴レス仕上げ!
材質
毛・ハンドル:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
56
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×170×68