525-13353 HC12-35-PEUV-CL ケーブルマーカー なし 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 64059320

ケーブルマーカー なし 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード64059320品番525-13353 HC12-35-PEUV-CL
参考基準価格(税別)¥8,210販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

RS 364-6665は50個のラベルホルダのみを含む1パック
Helafixマーキングシステム
強力なポリエステルラベルと、ナイロン6.6タイで固定される透明なポリエチレンラベルホルダから構成されるシステム ケーブルやパイプなどのマーキング及び識別 一時的又は永久的なマーキングに最適 レーザープリンタに適したA4シート 動作温度: -60 → +65℃

仕様●印刷可能:なし●コード番号:364-6643アズワン品番65-7463-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする