LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の ホールソー・コアドリル
LENOX(レノックス)の ホールソー
LENOX(レノックス)の ホールソーセット品
スピードスロット超硬チップホールソー(分離式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
17
注文コード
64059486
品番
LXAH31116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
寸法
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
独自のトリプルチップで切削効率向上
耐熱性超硬チップ
高強度ボディー
ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮
チャック式回転ドリルに取付
回転モードで使用
ステンレスへの穴あけは低速で使用
用途
木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄〜5mm、ステンレス〜2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)
寸法(mm)
17
有効長(mm)
46
刃厚(mm)
1.3
注意
※保護具を用いて使用